Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4106696 Herst.-Nr.: 2CSF200922R0001 EAN/GTIN: 8012542600527 |
| |
|
| | |
| Signalkontakt/Hilfsschalter (umschaltbar) für RCCB F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links) Funktion: Anzeige der Schaltstellung des FI-Schutzschalters (RCCBs) oder Anzeige im Fehler-fall das FI-Schutzschalter durch einen Fehlerstrom gegen Erde ausgelöst hat (umschaltbar). Geeignet für RCCB-Baureihe F200 125A, F200 B 80-125 A und F200 B+ (blauer Schaltknebel links). Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Gerätemontage: | FI-Schutzschalter | Zusatzeinrichtung: | Hilfsschalter / Fehlersignalschalter | Werkseitig angebaut: | false | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,95* | € 37,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,90* | € 39,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,37* | € 39,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,77* | € 40,11* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 42,55* | € 55,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|