Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND UR5iv2f SL Wienet HSPA+ Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4091963
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.041.0400.1
EAN/GTIN:
     4049088229824
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Mit unseren VPN-Industrieroutern verbinden Sie sich ganz einfach und sicher von jedem Ort aus auf Ihre Maschinen und Anlagen über das Internet. Der Internetzugang vor Ort kann dabei wahlweise über eine Mobilfunkverbindung oder durch kundenseitigen Internetanschluss hergestellt werden. Unser skalierbares VPN-Serverportal „WIE-SERVICE24“ erstellt dabei automatisch die benötigten Konfigurationseinstellungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
UMTS:
true
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
LTE:
false
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, wieland router, 3g router
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.467,94*
€ 1.609,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.473,09*
€ 1.614,59*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,59*
€ 1.921,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,92*
€ 1.899,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,24*
€ 1.840,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,47*
€ 1.798,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,09*
€ 1.752,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.