Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus DHG57A0/R2-2,5-T2 Ex- Heizkörper 2500W m.Schutzkorb L=1840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3928213
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG57A0/R2-2,5-T2
EAN/GTIN:
     4030262000964
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ex-Rippenrohrheizofen mit Schutzkorb, Temperaturklasse T2
Weitere Informationen:
Länge:
1840 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Leistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP54
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.130,50*
€ 2.345,14*
Frei Haus
ab € 2.163,79*
€ 2.373,54*
€ 5,95*
ab € 2.154,22*
€ 2.376,43*
Frei Haus
ab € 2.171,49*
€ 2.396,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.429,23*
€ 2.661,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,50*
€ 3.167,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,14*
€ 3.123,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.516,84*
€ 2.995,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.463,14*
€ 2.931,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,23*
€ 2.890,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.