Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HS/S 4.2.1 HS/S4.2.1 Schnittst. Auße nlichtfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3924723
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120044R0011
EAN/GTIN:
     4016779906722
Suchbegriffe:
EIB-Dämmerungssensor
KNX-Dämmerungssensor
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1…100 lx) oder Lichtwertschalter (100…100000lx) verwendet werden. Bis zu 3 Außenlichtfühler LFO/A 1.1 können angeschlossen werden. Ein Außenlichtfühler ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Einstellung:
1 lx | 10000 lx
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Kanäle:
10
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensor, helligkeitssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,24*
€ 294,79*
€ 5,95*
ab € 277,89*
€ 301,08*
Frei Haus
ab € 282,71*
€ 306,58*
Frei Haus
ab € 285,70*
€ 309,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 400,74*
€ 432,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,74*
€ 476,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.