Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza IPS40 15VA Kl.1 Summenstromwandler 5+5+5+5/5A 1502520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3912853
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502520
EAN/GTIN:
     4251861102006
Gehäusegröße: B 45 x H 73 x T 115 mmSummenstromwandler 5+5+5+5/5A; 15VA, Kl.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 214,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,18*
€ 215,23*
Frei Haus
ab € 181,09*
€ 221,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,02*
€ 262,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,91*
€ 285,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.