Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 66411 Abdeckung Bogen 90° 400mm lichtgrau RAL7035 U23X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3850668
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66411
EAN/GTIN:
     8428884026626
Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen bei 90°-Bögen. Enthält 4 Edelstahlschrauben für die optionale Befestigung der Abdeckung.Farbe: lichtgrau. Isolierendes Material. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
560 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Befestigungsart:
aufrastend
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Geeignet für Kabelrinne:
true
Scharnierend:
false
Geeignet für Gitterrinne:
false
Geeignet für Kabelleiter:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,77*
€ 86,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,86*
€ 86,73*
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 89,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,33*
€ 97,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,94*
€ 100,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66430
ab € 117,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.