Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100007381 TOC Flanschset IP68 AMJ Kupplung K Cat.6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOC Flanschset IP68, AMJ Kupplung K Cat.6, Messing vernickelt
TOC Flanschset IP68, AMJ Kupplung K Cat.6, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     986-3777544
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007381
EAN/GTIN:
     4018359419318
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
TOC steht für Telecommunications Outdoor Connectors und bietet Verkabelungs-Profis bei rauesten Anwendungen die Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Sie sich für Ihre Netzwerkanbindung wünschen. Ob in der Telekommunikation, Sicherheitsanwendungen oder der Automatisierung, aber auch bei Anwendungen im Militär-, Offshore-, oder Bergbau-Bereich kommen die handlichen und montagefreundlichen TOC-Steckverbinder zum Einsatz. Die Konformität mit den Vorgaben der Schutzklasse IP68 und die hervorragenden Materialeigenschaften ermöglichen einen Einsatz in härtesten Umgebungsbedingungen, und dies in einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C. Das Verriegeln, Zugentlasten und Abdichten der TOC Steckverbinder erfolgt über eine Drehbewegung und erfordert keine weiteren Arbeitsschritte. Für Sie bedeutet das: einfache, schnelle und fehlerfreie Installation, hohe Übertragungssicherheit und Flexibilität bei der Verkabelung. Die TOC Kupplung mit eingebauter RJ45 Durchführungskupplung kann für Verlängerungen mit in die Verkabelungsstruktur integriert werden. Leistungsmerkmale: 4-Loch Befestigung, Montageausschnitt Ø 30,5 mm, Aderdurchmesser: 0,9 - 1,6 mm, AMJ-S Modul: UL gelistet (E 244889), Cu-Leiterdurchmesser: Volldraht: 0,4 - 0,64 mm (AWG26/1 – AWG22/1); Litze: 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 – AWG22/7), RJ45 AMJ-S Modul Cat.6A (ISO/IEC) oder AMJ-Kupplung K Cat.6 Class EA (ISO/IEC) nach IEC 60603-7-51, USB-Keystone 3.0 (f-f) Typ A Anmerkungen: Messing, vernickelt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: TOC Flanschset IP68 Beschreibung: AMJ Kupplung K Cat.6A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geeignet für Massivleiter:
true
Kategorie:
6
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,47*
€ 42,60*
€ 5,46*
ab € 35,02*
€ 46,04*
€ 3,90*
ab € 35,72*
€ 46,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,24*
€ 47,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,55*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.