Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMX1500RMI2UNC Smart-UPS X 1500VA RM Rack/Tower LCD 230V+SNMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1200 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-3574994
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMX1500RMI2UNC
EAN/GTIN:
     0731304281702
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese hochwertige und zuverlässige lineinteraktive USV mit 1500 VA/1200 W bietet reine Sinuswellen und skalierbare Laufzeiten für kritische Anwendungen. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE SMX USV verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte im SmartSlot für USV-Netzwerk-basierte Überwachung und Verwaltung. Die PowerChute-Netzwerkabschaltung ermöglicht ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Die USV verfügt über erweiterbare Batterien (bis zu 10) für eine längere Laufzeit bei längeren Ausfällen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 8x IEC 320 C13-Ausgänge und 2x IEC-Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 490 mm (Tiefe) x 89 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 24.82 kg. Ideal für Serverräume, Netzwerkschränke, geschäftliches VoIP, Datenspeicherung, NAS (Network Attached Storage) und kleine Rechenzentren. Sie entspricht den Normen C-Tick, CE, VDE und EAC, EN/IEC 62040-1/62040-2. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,82 kg
Höhe:
89 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
490 mm
Ausgangswirkleistung:
1200 W
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,8
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,45 min
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.603,25*
€ 1.715,78*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.621,27*
€ 1.729,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.667,30*
€ 1.777,51*
Frei Haus
ab € 1.694,44*
€ 1.818,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.459,47*
€ 2.598,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,02*
€ 3.091,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.579,21*
€ 3.069,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,77*
€ 2.990,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,45*
€ 2.942,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,47*
€ 2.926,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.