Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BR1500GI Back-UPS RS 1500VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 2
APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-3569563
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR1500GI
EAN/GTIN:
     0731304268741
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Höhe:
301 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
382 mm
Ausgangswirkleistung:
865 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,58
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
10
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
3,39 min
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 376,23*
€ 406,87*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 378,42*
€ 411,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 380,48*
€ 411,56*
Frei Haus
ab € 388,46*
€ 418,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 604,36*
€ 648,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,77*
€ 772,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,89*
€ 762,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,36*
€ 753,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,83*
€ 742,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,36*
€ 719,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1500G-GR
ab € 362,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.