Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi EP 03 Einbauplatte f.Mi 03.. f.Fronttafelinstrumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauplatte f. Fronttafelinstr. Mi EP 03
Einbauplatte f. Fronttafelinstr. Mi EP 03
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3510436
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001241
EAN/GTIN:
     4012591116172
Abdeckung für Mi-Leergehäuse Größe 3, 6. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
436 mm
Breite:
286 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 53,06*
€ 5,95*
ab € 41,23*
€ 53,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,59*
€ 53,98*
€ 5,46*
ab € 41,86*
€ 54,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,98*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.