Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA CR123A Lithium-Batterie 3V 1600mAh 36898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3448452
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36898
EAN/GTIN:
     4015162368987
Suchbegriffe:
CR-123
Lithium Batterie
lithium batterie
Lithium-Batterie, 3V / 1500mAh (CR123A / CR123 / CR-123A), Kamera-Batterie, Gewicht: 20g, Abmessungen: D 17 x 34,5mm. Bestelleinheit/Preiseinheit =1 Stk. (Blister), VE=10 Stk. (Karton).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Gewicht:
20 g
Durchmesser:
17 mm
Kapazität:
1600 mAh
Nennspannung:
3 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
34,5 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,13*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 2,83*
€ 4,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,19*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,49*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,33*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.