Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHBS3AH OHBS3AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OHBS3AH für OT-Serie, Griff Schwarz 40mm 3-fach abschließbar, IP 54
Artikel-Nr.:
     986-3358936
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105234R1001
EAN/GTIN:
     6417019411682
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
OHBS3AH Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn. Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
false
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lasttrennschalter:
true
Mit Achse:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,63*
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,93*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA104811R1001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 4,48*
Zubehör
ABB
1SBL137001R1110
ab € 18,38*
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 14,87*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
OXS6X330
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.