Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S 4.230.2.1 Binäreingang 4-fach 2CDG110091R0011 REG 24-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB BE/S4.230.2.1 Netzteil Weiß
ABB BE/S4.230.2.1 Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3292867
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110091R0011
EAN/GTIN:
     4016779711067
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät erfasst vier AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 10...230 V. Der Eingangszustand wird über 4 gelbe LED’s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von insgesamt 4 Eingangssignalen (in 2 Gruppen). Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Busmodul abnehmbar:
false
LED ansteuern:
false
Anzahl der Eingänge:
4
Externe Abfragespannung notwendig:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,99*
€ 154,19*
4 Tage
8
€ 6,40*
ab € 127,74*
€ 154,94*
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 159,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,12*
€ 159,54*
Lager 986
11
€ 6,50*
ab € 159,77*
€ 191,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.