Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S 4.20.2.1 Binäreingang 4-fach 2CDG110090R0011 REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDG110090R0011 Digital & Analog I/O Modul
ABB 2CDG110090R0011 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     986-3292866
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110090R0011
EAN/GTIN:
     4016779710787
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 4 gelbe LED’s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von insgesamt 4 Eingangssignalen (in 2 Gruppen). Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Busmodul abnehmbar:
false
LED ansteuern:
false
Anzahl der Eingänge:
4
Externe Abfragespannung notwendig:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,94*
€ 154,92*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 127,68*
€ 155,66*
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 159,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,47*
€ 160,26*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 159,18*
€ 192,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.