Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3283473 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2514 EAN/GTIN: 4011395137451 |
| |
|
| | |
| Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft. Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Funkmodul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,00* | € 64,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 50,33* | € 65,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,82* | € 65,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,32* | € 65,95* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 73,49* | € 92,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|