Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 220031 Werkzeugkoffer Start up Profi leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 220031 Werkzeugkoffer Start up Profi leer
Artikel-Nr.:
     986-3068200
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     220031
EAN/GTIN:
     4011923475277
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Hartschalenkoffer, schwarz, mit Schultergurt und Zahlenschloss. Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln mit Kletthalterung, 1 Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
210 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.