Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR PW150 Pegelwandler f.150 M-Bus Gerät m.Ethernetmodem 80152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3021874
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     80152
EAN/GTIN:
     4048652008940
M-BUS Pegelwandler für 150 Zähler Wandmontage per Ethernet LAN TCP/IP oder USB und RS232. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegelwandler sind mit sind mit USB-, RS232 und einer Ethernet LAN TCP/IP Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Integrierte galvanisch getrennte RS-232-, USB- und Ethernet LAN TCP/IP-Schnittstelle zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master), Galvanische Trennung zum M-Bus, integriertes Schaltnetzteil. Technische Daten Anschluss RJ45, Bussystem M-Bus (EN 13757-2), Anzahl Zähler 150, Geschwindigkeit 300 bis 9600 Baud, Versorgung (U) 230 V, Leistungsaufnahme (P) 10 W, Temperaturbereich (Tb) 0 bis +55 °C, Schutzklasse IP43 bei , senkrechter Montage, bei Schaltschrankmontage IP40, Gewicht 0,75 kg, Abmessungen (B x H x T): 163 x 200 x 85 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Ethernet
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.484,63*
€ 1.601,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.505,74*
€ 1.619,06*
Frei Haus
ab € 1.527,90*
€ 1.644,17*
Frei Haus
ab € 1.569,32*
€ 1.679,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.054,05*
€ 2.181,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,50*
€ 2.595,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,41*
€ 2.572,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,88*
€ 2.496,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,05*
€ 2.456,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,05*
€ 2.444,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.