Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR PW150 Pegelwandler f.150 M-Bus Gerät 80150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR PW150 Pegelwandler f.150 M-Bus Gerät 80150
Artikel-Nr.:
     986-3021872
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     80150
EAN/GTIN:
     4048652009046
Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
RS-232
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.377,41*
€ 1.484,61*
Frei Haus
ab € 1.388,30*
€ 1.499,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.510,02*
€ 1.627,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.526,61*
€ 1.644,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,08*
€ 1.936,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,75*
€ 1.917,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,26*
€ 1.856,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,75*
€ 1.821,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,02*
€ 1.796,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.