Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1254-3EY02 Kombisensor AP 254/02 Helligkeit-/Temperaturmessung…


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfachsensor KNX AP ws
Mehrfachsensor KNX AP ws
Artikel-Nr.:
     986-2962615
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12543EY02
EAN/GTIN:
     4001869384726
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang siemens
eib binäreingang
- Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur - Messbereich Temperatur -25...+55 °C - Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux - Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5° - Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit und/oder Umgebungstemperatur - Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit - Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle - Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen - Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt - Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals - Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit - Schwellwertschalter für Helligkeit - Schwellwertschalter für Temperatur - Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur - Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt - Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit) - Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der Schwellwertbedingung - Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Aufputz-Montage - Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Heizung:
false
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Analogeingang:
false
Wetterstation:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 207,13*
€ 5,95*
ab € 170,25*
€ 207,72*
Frei Haus
ab € 178,19*
€ 215,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,40*
€ 217,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 243,56*
€ 293,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.