Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BH500INET Back-UPS HS 500VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC BACK-UPS HS 500VA 230V Bild 1
APC BACK-UPS HS 500VA 230V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BH500INET
EAN/GTIN:
     0731304206415
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Beinhaltet: Ethernet-Kabel Kat. 6, CD mit Software, Installationsanleitung, User manual
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Höhe:
372 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
105 mm
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
3,17 min
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Weitere Suchbegriffe: ups 500 va, ups, apc schneider usv
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 149,42*
€ 184,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,75*
€ 185,29*
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 187,53*
€ 4,99*
ab € 154,13*
€ 189,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,21*
€ 257,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.