Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3S S1 ZR1SVL BR01 Steckverbinder 3p 50V/20A 96.032.4051.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2927754
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4051.4
EAN/GTIN:
     4015573952980
RST20i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
79,1 mm
Höhe:
34,6 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,27 kWh
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Kabeldurchmesser:
6 mm | 10 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,69*
1
€ 5,46*
ab € 4,85*
€ 7,21*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3433*
€ 7,8133*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,42444*
€ 7,90444*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,1593*
€ 10,3493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3493*
€ 12,31567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7993*
€ 11,66117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2093*
€ 10,95907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6393*
€ 10,28077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2693*
€ 9,84047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,1593*
€ 8,51957
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.