Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73332-2 Inneneck reinweiß RAL9010 60x90mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unex 73332-2 Inneneck reinweiß RAL9010 60x90mm U24X
Artikel-Nr.:
     986-2836831
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73332-2
EAN/GTIN:
     8428884008981
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation. Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung; Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals. Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei; der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden. Zubehörteil für Datenleitungen. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.