Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix BC 53,6 OT U11 KMGY 2896416 Gehäuse-Oberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2703253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896416
EAN/GTIN:
     4046356103213
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 53,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Höhe:
89,7 mm
Breite:
53,6 mm
Tiefe:
49,78 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
geschlossen
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,59*
10
€ 5,00*
ab € 1,934*
€ 2,644*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,79*
1
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,86*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,94*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,82735*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.