Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2625132 Herst.-Nr.: 100022954 EAN/GTIN: 4018359323981 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung Anmerkungen: mit Montageset Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: STX V6 Flanschset mit AMJ-Kupplung K Cat.6, geeignet für Class EA (ISO/IEC) Channel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Geeignet für Massivleiter: | true | Kategorie: | 6 | Spezialwerkzeug notwendig: | true | Geeignet für Rundkabel: | true | Geeignet für Flachkabel: | false | Geeignet für Litzenleiter: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,75* | € 19,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,85* | € 19,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,94* | € 19,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,39* | € 19,83* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 19,53* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|