| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2300011 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1485 EAN/GTIN: 5414363085119 |
|
|
| | |
| T-Profil-Schienen.Clip mit Loch 7mm, weiss Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 176,6 N | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | sonstige | Scharnierend: | false | Scharnier justierbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,94* | € 104,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,52* | € 104,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,44* | € 108,32* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 92,69* | € 112,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,12* | € 113,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9269* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|