Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 89846002 snow 30W/m 230V L=14m Heizleitung m.2,5m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2295302
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89846002
EAN/GTIN:
     5703466150122
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Montagefertige Heizleitung 14 m, 400 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,20*
€ 145,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,87*
€ 146,68*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 121,84*
€ 152,04*
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 152,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 181,44*
€ 220,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,99*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,44*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,41*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,91*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.