Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 99Z2114 Lichtwurf GK/K18 BA15d 18X36 6V 18W Nikon 2114 99Z2114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 99Z2114 Lichtwurf GK/K18 BA15d 18X36 6V 18W Nikon 2114 99Z2114
Artikel-Nr.:
     986-2226872
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     99Z2114
EAN/GTIN:
     4251180424735
Miniatur-Lichtwurflampe in Tropfenform mit Präzisionswendel und BA15d Stecksockel (2 Lötpunkte).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
0,018 mm
Nennstrom:
3000 mA
Lampenspannung:
6 V
Mittlere Nennlebensdauer:
50 h
Farbe:
ohne
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Kugel
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.