Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 9714470 Olive P13,5s Tala PR 14,4V 0,7A KR Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 9714470 Olive P13,5s Tala PR 14,4V 0,7A KR Linse
Artikel-Nr.:
     986-2226616
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     9714470
EAN/GTIN:
     4251180423080
Ersatzlampe für Taschenlampe, Kolben in Olivenform Sockel P13,5s. Runde Kuppe mit Linse.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30 mm
Durchmesser:
0,0115 mm
Nennstrom:
700 mA
Lampenspannung:
14.4 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15 h
Farbe:
ohne
Sockel:
P13,5s
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
true
Geeignet für Anzeigezwecke:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.