Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIS-5/9 Sensor/Aktor-Steck- Verbinder M12 Stift gerade 1807350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2050035
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1807350000
EAN/GTIN:
     4032248278572
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 6,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,88*
€ 9,46*
€ 5,00*
ab € 7,52*
€ 10,34*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,79*
€ 10,71*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.