Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H6,0/20D GE Aderendhülse 6qmm 12mm 9019220000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2043074
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019220000
EAN/GTIN:
     4008190151607
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 6mm² gelb
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
6 mm²
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0322*
€ 0,0428*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0324*
€ 0,0429*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0342*
€ 0,045*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03659*
€ 0,04849*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0381*
€ 0,0506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 132,96*
Zubehör
Weidmüller
9012600000
ab € 120,31*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 118,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.