Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H0,75/12T HBL Aderendhülse 0,75qmm 6mm hellblau 9021030000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042857
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9021030000
EAN/GTIN:
     4008190152901
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülsen
aderendhülse hellblau
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
6 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02122*
€ 0,03062*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02155*
€ 0,03095*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0222*
€ 0,032*
25 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0235*
€ 0,0338*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,33*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,74*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,16*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,96*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02352*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 9,92*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,72*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02122*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02332*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01868*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,0161*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 4,09*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02032*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.