Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC HVE 10+2 MS HDC-Einsatz Stift 830 V 23 A 1651350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042592
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651350000
EAN/GTIN:
     4008190299958
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Polzahl:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 11,88*
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 11,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,17*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,58*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471500000
ab € 0,44583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.