Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC HE 16 MC 17-32 HDC-Einsatz Stift 500 V 16 A 1216500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042558
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1216500000
EAN/GTIN:
     4008190040895
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,10*
€ 7,43*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,48*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 8,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,05*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 879,64*
Zubehör
Weidmüller
1200500000
ab € 0,16889*
Zubehör
Weidmüller
1116540000
ab € 0,6291*
Zubehör
Weidmüller
1866750000
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.