Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC HEE 46 MC HDC-Einsatz Stift 500V 16A 46p BG8 1826770000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042542
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1826770000
EAN/GTIN:
     4032248330171
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
crimpstecker
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
46
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,81*
€ 13,50*
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 13,53*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 13,82*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,79*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 255,24*
Zubehör
Weidmüller
1471500000
ab € 0,44583*
Zubehör
Weidmüller
1651420000
ab € 0,57727*
Zubehör
Weidmüller
1200600000
ab € 0,1521*
Zubehör
Weidmüller
1651430000
ab € 0,5491*
Zubehör
Weidmüller
1651440000
ab € 0,5491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.