| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2023719 Herst.-Nr.: 584510 EAN/GTIN: 8711893005387 |
| |
|
| | |
| C-Fix Schienenmutter zur schnellen Befestigung. Für C-Profile 0-4 geeignet. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Gewindemaß metrisch: | 8 | Kopfbreite: | 27 mm | Geeignet für Montageschiene: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,34* | € 197,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,12* | € 208,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,65* | € 208,70* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 179,21* | € 213,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7921* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|