Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO APY-E0L/E0/E1 M8 P1 584758 Halter 27x30mm f.Profile Typ C/CK/CKP1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2022744
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584758
EAN/GTIN:
     8711893001402
Sattelstütze zur Seitenmontage für C-Profile und Montageschienen. Vollständig mit Befestigungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Konsolenbefestigung:
true
Winkel:
90.00 °
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,503*
€ 253,953*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,94*
€ 268,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 224,134*
€ 274,094*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,094*
€ 326,17186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,944*
€ 315,28336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,544*
€ 300,52736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,234*
€ 290,63846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,134*
€ 266,71946
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,4134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.