Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ADK27/30 P11 27x30mm 313302 Endkappen f.C-Profil EM/ADK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO ADK27/30 P11 27x30mm 313302 Endkappen f.C-Profil EM/ADK
Artikel-Nr.:
     986-2022716
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     313302
EAN/GTIN:
     8711893014846
Zur Verwendung mit C-Profilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für:
C-Profil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,94*
€ 71,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,39*
€ 74,79*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,55*
€ 83,9545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.