| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1866112 Herst.-Nr.: 95.502.0604.0 EAN/GTIN: 4015573767898 |
|
|
| | |
| Komplettpaket bestehend aus: -wieplot 500 Plotter zum Beschriften von Bezeichnungsschildern verschiedener Hersteller, mit wiemarc Beschriftungs- software anzusteuern, Stiftdepot für 4 Stifte mit optimaler Abdichtung, Anschreibfunktion, stabiles Aluprofil- gehäuse, für 110 bzw. 230 V Netzspan- nung, parallele und USB-Schnittstelle, -Standard Schildaufnahme für wieplot 500, für alle Wieland Bezeichnungsschilder- platten ab 5 mm Baubreite, -Plotter Zubehör Kit bestehend aus: Plotter pen 0,25 mm, Tuschepatrone, Permanent Plotter pen 0,3 mm, Reinigungsset -wiemarc Beschriftungs-Software auf CD-Rom für Wieland Bezeichnungsschilder (und weitere Wettbewerbsfabrikate), Systemanforderung: Pentium II, >200 MHz, 64 MByte RAM, Windows 98/2000/NT/ME/XP, Einzelplatzlizenz |
| | |
| | | |
| |