Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 02.123.7421.0 Buchsencrimp Kontakt f.4qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1858855
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     02.123.7421.0
EAN/GTIN:
     4015573053441
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm2, AWG 12, verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,1735*
€ 0,2435*
200
€ 5,00*
ab € 0,25235*
€ 0,36235*
200
Frei Haus
ab € 0,25985*
€ 0,36985*
Lager 986
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,2624*
€ 0,3724*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2389*
€ 0,3889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.502.2100.0
ab € 107,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.