Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND IG WEB 1001 Leergeh. Isoliergeha euse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     986-1858808
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5753.0
EAN/GTIN:
     4015573016514
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Rastbares Leergehäuse WEB 1001, Baubreite: 44,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Tiefe:
96 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: wieland leergehäuse, leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,20*
€ 1,54*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,316*
€ 1,686*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3422*
€ 1,7222*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,457*
€ 1,857*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,0037*
€ 2,5037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5037*
€ 2,9794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3737*
€ 2,8247
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0037*
€ 2,3844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.