Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3SB1ZR1SW Steckverbinder Buchsenteil 3p f.6-10mm 96.031.4053.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Buchse RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Wieland Buchse RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Wieland Buchse RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Artikel-Nr.:
     986-1855319
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4053.1
EAN/GTIN:
     4015573769625
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kontakteinsätze
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST20i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
82 mm
Höhe:
34,6 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,291 kWh
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Kabeldurchmesser:
6 mm | 10 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 4,98*
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 7,02*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1952*
€ 7,4552*
1 Tag
98
1
€ 6,40*
ab € 5,43074*
€ 7,76074*
Lager 986
98
1
€ 6,50*
ab € 5,9661*
€ 8,4961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4961*
€ 10,11036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2961*
€ 9,87236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6661*
€ 9,12266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1661*
€ 8,52766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7961*
€ 8,08736
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9661*
€ 7,09966
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.