Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I3SB1ZRXVSW Steckverbinder Doppel Buchsenteil 3p 96.031.4253.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1855315
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4253.1
EAN/GTIN:
     4015573769663
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST20i3 Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Länge:
97 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
59 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,516 kWh
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Kabeldurchmesser:
6 mm | 10 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75 mm² | 6 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 10,95*
1
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 15,58*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,6184*
€ 16,7084*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,06435*
€ 17,34435*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,0612*
€ 22,7712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,7712*
€ 27,09773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,0012*
€ 26,18143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8912*
€ 23,67053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0012*
€ 21,42143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7012*
€ 21,06443
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0612*
€ 19,11283
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.