Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717695 Adapterv.M auf NPT-Gewinde M50 1 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M50 - 1 1/4 Zoll 717695
Gewinde-Adapter M50 - 1 1/4 Zoll 717695
Artikel-Nr.:
     986-1834822
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717695
EAN/GTIN:
     4015609422838
WALTHER NPT-Adapter Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt, mit metrischem Außengewinde und R NPT Innengewinde von M50 auf 1 1/4 Zoll O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 55,06*
€ 62,67*
1
€ 5,46*
ab € 54,97*
€ 70,61*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 55,68*
€ 71,42*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 55,69*
€ 71,43*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 60,73*
€ 76,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.