Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717688 Adapterv.M auf NPT-Gewinde M20 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M20 - 3/8 Zoll 717688
Gewinde-Adapter M20 - 3/8 Zoll 717688
Artikel-Nr.:
     986-1834815
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717688
EAN/GTIN:
     4015609422753
WALTHER NPT-Adapter Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt, mit metrischem Außengewinde und R NPT Innengewinde von M20 auf 3/8 Zoll O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 4,95*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,01*
1
€ 5,46*
ab € 3,62*
€ 5,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,79*
€ 5,76*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,16*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.