Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 11800 NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 Kabeleinf.1 oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800
NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1833971
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11800
EAN/GTIN:
     4015609007400
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
WALTHER Wandgerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 81x80mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
lila/violett
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 53,80*
€ 60,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,60*
€ 60,32*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 60,95*
1
€ 5,46*
ab € 54,04*
€ 68,74*
1
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11841
ab € 46,57*
Ähnlich
Walther
10800
ab € 41,79*
Ähnlich
Walther
10801
ab € 37,72*
Ähnlich
Walther
11801
ab € 41,91*
Ähnlich
Walther
10840
ab € 45,57*
Ähnlich
Walther
10841
ab € 41,88*
Ähnlich
Walther
11840
ab € 51,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.