Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX 0802KÜ/2 Kabelübergangskasten 2218100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1811130
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2218100
EAN/GTIN:
     4018242119790
Kabelübergangskasten aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Für drei Kabel max. 5 x 10 mm² oder zwei Kabel 5 x 16 mm² (Einspeisung) und zwei Kabel max. 4 x 1,5 mm² oder ein Kabel max. 4 x 2,5 mm² (Verbraucher). Mit Zugentlastung. Für zwei Sicherungen bis 16 A (D01/E14). Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, VDE-geprüft. Gewicht 0,5 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,59*
€ 99,71*
€ 5,46*
ab € 86,57*
€ 106,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,92*
€ 106,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 106,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,50*
€ 137,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.