Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GDT 5-t Deckel transparent 640x640x50mm 07001501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     986-1774482
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001501
EAN/GTIN:
     4013902644056
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 640 x 440 x 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Schutzart (IP):
IP65
Form:
rechteckig
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,73*
€ 91,32*
€ 5,95*
ab € 75,94*
€ 91,44*
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 93,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,94*
€ 93,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,0547*
€ 109,6847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,6847*
€ 130,52479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,0047*
€ 128,52559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,5347*
€ 119,63629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,3547*
€ 118,23209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,0547*
€ 109,54509
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.