Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GDT 1-t Deckel transparent 320x220x50mm 07001101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     986-1774477
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07001101
EAN/GTIN:
     4013902052417
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 318 x 218 x 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Schutzart (IP):
IP65
Form:
rechteckig
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,09*
€ 28,04*
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 28,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 28,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 29,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,4094*
€ 33,3794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,3794*
€ 39,72149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,6994*
€ 38,91229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,4594*
€ 36,24669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,7394*
€ 34,19989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,7394*
€ 33,00989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,4094*
€ 30,23719
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.