Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GDG 5-g Deckel grau 640x440x50mm 07041501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     986-1774473
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07041501
EAN/GTIN:
     4013902361953
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör spelsberg
gehäuse, zubehör
Deckel: Polycarbonat, Lichtgrau ähnlich RAL 7035, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 640 x 440 x 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
schrauben
Schutzart (IP):
IP65
Form:
rechteckig
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,00*
€ 94,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,39*
€ 94,64*
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 98,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,07*
€ 100,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,0747*
€ 110,8547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,8547*
€ 131,91709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,5447*
€ 129,16819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,2147*
€ 120,44549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,0447*
€ 119,05319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,0747*
€ 109,56889
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.