Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON LPS-ID Verbindungslasche Transporttrennung Tragrahmen 086731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1377495
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086731
EAN/GTIN:
     4015080867319
Verbindungslasche, Transporttrennung Tragrahmen CI
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
64 mm
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,53*
€ 6,37*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,84*
5
€ 5,46*
ab € 5,108*
€ 7,148*
5
€ 3,90*
ab € 5,332*
€ 7,412*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 6,41*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
079611
ab € 46,66*
Zubehör
Eaton
081984
ab € 62,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.